Descripción general
Especificaciones
- Paso del cinturón8 mm
- Tipo de correaHPT
- Ancho de la correa50 mm
- Diámetro internoDe 1/2 a 2-5/8 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Ancho de la cara2-3/8 pulg.
- Diámetro exterior de la brida5.937 pulg.
- Longitud a través del orificio1-7/8 pulg.
- Número de bridas2
- Número de concentradores2
- Número de dientes56
- Diámetro exterior5.56 pulg.
- Diámetro de paso5.614 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso7.52 lb