Motion
P56-8M-50-SK HTD SPKT

Dodge
P56-8M-50-SK HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 56 dientes, buje QD, SK
Artículo MI #00725113
No. Fabricante P56-8M-50-SK HTD SPKT
Precio363.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P56-8M-50-SK HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 56 dientes, buje QD, SK
Artículo MI #00725113
No. Fabricante P56-8M-50-SK HTD SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$363.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P56-8M-50 SPROCKET SK 110749

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Ancho de la cara
    2.38 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.014 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    56
  • Diámetro exterior
    5.56 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.614 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    7.58 libras, 7.6
  • Ancho
    6.8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo