Motion
P568M85-SK

Martin
P568M85-SK

HTS - Rueda dentada de alto par - P56-8M-85, paso de 8 mm, ancho de banda de 85 mm, 56 dientes, casquillo, SK
Artículo MI #00725122
No. Fabricante P568M85-SK
Precio388.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P568M85-SK

HTS - Rueda dentada de alto par - P56-8M-85, paso de 8 mm, ancho de banda de 85 mm, 56 dientes, casquillo, SK
Artículo MI #00725122
No. Fabricante P568M85-SK
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
Su precio$388.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P568M85-SK SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    P56-8M-85
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-5/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SK
  • Dibujo CAD
  • Ancho de la cara
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.945 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.875 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950782676
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    56
  • Diámetro exterior
    5.5600 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.6140 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    10.12 libras, 10.7
  • Ancho
    7.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos