Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Número de dientes56
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoDe 7/8 a 2-7/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida5.95 pulg.
- Ancho de la cara3-3/4 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior5.56 pulg.
- Diámetro de paso5.614 pulg.
- Longitud a través del orificio1-5/8 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso9.60 lb
- UPC_NO698672126793