Descripción general
Especificaciones
- Paso del cinturón8 mm
- Tipo de correaHPT
- Ancho de la correa30 mm
- Diámetro internoDe 1/2 a 2-5/8 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior de la brida6-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-7/8 pulg.
- Número de bridas2
- Número de concentradores2
- Número de dientes64
- Diámetro exterior6.362 pulg.
- Diámetro de paso6.416 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso8.82 lb