Motion
P648M30
Rueda dentada Synchronous Plus, 30 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje SK, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00725135
No. Fabricante P648M30
Precio483.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 30 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje SK, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00725135
No. Fabricante P648M30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$483.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P64-8M-30 SK HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Número de dientes
    64
  • Serie de casquillos
    SK
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-5/8 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    6.77 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    6.362 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.416 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-7/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    8.40 lb
  • UPC_NO
    698672580458

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo