Motion
P64-8M-85-SK HTD SPKT

Dodge
P64-8M-85-SK HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 85 mm, 64 dientes, buje QD, SK
Artículo MI #00725143
No. Fabricante P64-8M-85-SK HTD SPKT
Precio387.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P64-8M-85-SK HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 85 mm, 64 dientes, buje QD, SK
Artículo MI #00725143
No. Fabricante P64-8M-85-SK HTD SPKT
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
Su precio$387.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P64-8M-85 SPROCKET SK 110767

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-5/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Ancho de la cara
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.716 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    64
  • Diámetro exterior
    6.362 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.42 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    13.16 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo