Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa20 mm
- Número de dientes72
- Serie de casquillosSDS
- Diámetro internoDe 1/2 a 2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida7.6 pulg.
- Ancho de la cara1-1/8 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior7.164 pulg.
- Diámetro de paso7.218 pulg.
- Longitud a través del orificio1-5/16 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- MaterialHierro fundido
- Peso5.80 lb
- UPC_NO698672580489