Descripción general
Especificaciones
- Paso del cinturón8 mm
- Tipo de correaHPT
- Ancho de la correa30 mm
- Diámetro internoDe 1/2 a 2-5/8 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior de la brida7.562 pulg.
- Longitud a través del orificio1-7/8 pulg.
- Número de bridas2
- Número de concentradores2
- Número de dientes72
- Diámetro exterior7.164 pulg.
- Diámetro de paso7.218 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso11.70 lb