Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa50 mm
- Número de dientes72
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoDe 1/2 a 2-5/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida7.6 pulg.
- Ancho de la cara2-3/8 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior7.164 pulg.
- Diámetro de paso7.218 pulg.
- Longitud a través del orificio1-7/8 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso13.00 lb
- UPC_NO698672580502