Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Número de dientes72
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida7.6 pulg.
- Ancho de la cara3-3/4 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior7.164 pulg.
- Diámetro de paso7.218 pulg.
- Longitud a través del orificio2-5/8 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso15.50 lb
- UPC_NO698672126816