Motion
P808M20-SDS

Martin
P808M20-SDS

HTS - Rueda dentada de alto par - 8MM, paso de 0.31496 , ancho de banda de 20 mm, 80 dientes, casquillo, SDS
Artículo MI #00725176
No. Fabricante P808M20-SDS
Precio310.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P808M20-SDS

HTS - Rueda dentada de alto par - 8MM, paso de 0.31496 , ancho de banda de 20 mm, 80 dientes, casquillo, SDS
Artículo MI #00725176
No. Fabricante P808M20-SDS
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
Su precio$310.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P808M20-SDS SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    0.31496
  • Tipo de correa
    8MM
  • Ancho de la correa
    0.7874 pulg.
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Dibujo CAD
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    8.375 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.75 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.75 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950783475
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    80
  • Diámetro exterior
    7.696 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.02 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    9.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos