Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa50 mm
- Número de dientes80
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoDe 1/2 a 2-15/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida8.39 pulg.
- Ancho de la cara2-3/8 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior7.966 pulg.
- Diámetro de paso8.02 pulg.
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- MaterialHierro fundido
- Peso13.10 lb
- UPC_NO698672580540