Descripción general
Especificaciones
- Paso del cinturón8 mm
- Tipo de correaHTD
- Ancho de la correa85 mm
- Diámetro internoDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Ancho de la cara3-3/4 pulg.
- Diámetro exterior de la brida8.39 pulg.
- Longitud a través del orificio2-5/8 pulg.
- Número de bridas2
- Número de concentradores2
- Número de dientes80
- Diámetro exterior7.966 pulg.
- Diámetro de paso8.02 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso19.90 lb