Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa30 mm
- Número de dientes90
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoDe 1/2 a 2-5/8 pulg.
- Número de bridas0
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior8.969 pulg.
- Diámetro de paso9.023 pulg.
- Longitud a través del orificio1-7/8 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- MaterialHierro fundido
- Peso15.35 lb
- UPC_NO698672580571