P112-8M-30-SK HTD SPKT

Dodge
P112-8M-30-SK HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 112 dientes, buje QD, SK
Artículo MI #00725221
No. Fabricante P112-8M-30-SK HTD SPKT
Precio493.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P112-8M-30-SK HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 112 dientes, buje QD, SK
Artículo MI #00725221
No. Fabricante P112-8M-30-SK HTD SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$493.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P112-8M-30 SPROCKET SK 110737

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-5/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/4 pulg., 2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    112
  • Diámetro exterior
    11.175 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.229 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Peso
    21.98 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo