P1128M30
Rueda dentada Synchronous Plus, 30 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje SK, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00725225
No. Fabricante P1128M30
Precio582.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 30 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje SK, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00725225
No. Fabricante P1128M30
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
Su precio$582.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P112-8M-30 SK HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Número de dientes
    112
  • Serie de casquillos
    SK
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-5/8 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    11.175 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.229 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-7/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    13.50 lb
  • UPC_NO
    698672580601

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo