Descripción general
Especificaciones
- Paso del cinturón8 mm
- Tipo de correaHTD
- Ancho de la correa85 mm
- Diámetro internoDe 1 a 4 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Ancho de la cara3-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio3-5/8 pulg.
- Número de bridas0
- Número de concentradores2
- Número de dientes112
- Diámetro exterior11.175 pulg.
- Diámetro de paso11.229 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso26.60 lb