P1448M50
Rueda dentada Synchronous Plus, 50 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo E, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00725243
No. Fabricante P1448M50
Precio1,215.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 50 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo E, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00725243
No. Fabricante P1448M50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,215.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P144-8M-50 E HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Número de dientes
    144
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Ancho de la cara
    2-3/8 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    14.383 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.437 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-5/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    31.20 lb
  • UPC_NO
    698672580632

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo