Descripción general
Especificaciones
- Paso del cinturón8 mm
- Tipo de correaHPT
- Ancho de la correa85 mm
- Diámetro internoDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Ancho de la cara3-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2-5/8 pulg.
- Número de bridas0
- Número de concentradores2
- Número de dientes144
- Diámetro exterior14.383 pulg.
- Diámetro de paso14.437 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Peso50.28 lb