P144-8M-85-E HTD SPKT

Dodge
P144-8M-85-E HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 85 mm, 144 dientes, QD con casquillo, E
Artículo MI #00725245
No. Fabricante P144-8M-85-E HTD SPKT
Price$1,008.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P144-8M-85-E HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 85 mm, 144 dientes, QD con casquillo, E
Artículo MI #00725245
No. Fabricante P144-8M-85-E HTD SPKT
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
Su precio$1,008.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P144-8M-85 SPROCKET E 110772

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Ancho de la cara
    3-3/4 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    144
  • Diámetro exterior
    14.383 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.437 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Peso
    62.53 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo