110830

Dodge
110830

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HT, paso de 14 mm, ancho de banda de 85 mm, 28 dientes, stock rugoso
Artículo MI #00725276
No. Fabricante 110830
Precio384.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
110830

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HT, paso de 14 mm, ancho de banda de 85 mm, 28 dientes, stock rugoso
Artículo MI #00725276
No. Fabricante 110830
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
Su precio$384.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P28-14M-85 MAMPOSTERÍA DEL SELLO 110830

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HT
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Diámetro interno
    De 1-1/4 a 2-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro exterior de la brida
    5.562 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    28
  • Diámetro exterior
    4.802 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.912 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    16.92 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo