P2814M85-MPB

Martin
P2814M85-MPB

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 85 mm, 28 dientes, reboreable
Artículo MI #00725279
No. Fabricante P2814M85-MPB
Precio361.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P2814M85-MPB

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 85 mm, 28 dientes, reboreable
Artículo MI #00725279
No. Fabricante P2814M85-MPB
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
Precio361.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2814M85-MPB SPK HTS MPB
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Tipo de correa
    14MM
  • Ancho de la correa
    3.3465 pulg.
  • Diámetro interno
    De 1.25 a 2.6875 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.562 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.6875 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950780627
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    28
  • Diámetro exterior
    4.8045 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.912 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    18.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos