110831

Dodge
110831

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HT, paso de 14 mm, ancho de banda de 85 mm, 29 dientes, stock rugoso
Artículo MI #00725282
No. Fabricante 110831
Precio445.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
110831

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HT, paso de 14 mm, ancho de banda de 85 mm, 29 dientes, stock rugoso
Artículo MI #00725282
No. Fabricante 110831
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
Precio445.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P29-14M-85 MAMPOSTERÍA DEL SELLO 110831

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HT
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Diámetro interno
    De 1-1/4 a 2-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro exterior de la brida
    5.562 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    29
  • Diámetro exterior
    4.978 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.088 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    18.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo