Motion
BX285

Gates
BX285

Correa en V Classical Hi-Power II - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 286 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00725411
No. Fabricante BX285
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
BX285

Correa en V Classical Hi-Power II - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 286 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00725411
No. Fabricante BX285
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN TRI-POWER BX 285 MTO
  • La correa trapezoidal Tri-Power® de Gates está fabricada para un rendimiento superior en transmisiones de alta resistencia de sección transversal clásica. La construcción de borde sin rematar y el diseño de muesca especial hacen que la correa Tri-Power® sea especialmente adecuada para transmisiones que requieren poleas de diámetro pequeño y poleas guía traseras. La construcción patentada del compuesto de EPDM de etileno permite que la correa resista las grietas y manipule temperaturas extremas.
  • El borde de la correa está mecanizado para un contacto uniforme con la ranura de la polea, lo que da como resultado un funcionamiento más suave, menos deslizamiento y menor desgaste.
  • Compuesto de caucho cargado con fibra de orientación cruzada para mayor flexibilidad y estabilidad.
  • Rango de temperatura: -50 °C a +120 °C (-58 °F a +248 °F).

Especificaciones

  • Sección
    BX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    286 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    286.4 pulg.
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -58 a +248 °F
  • UPC_NO
    072053015027
  • Peso
    3.52 lb
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos