Descripción general
- Construcción descubierta para un embrague suave en equipos accionados por amortiguadores, parte trasera al ralentí
- Las cuerdas de tracción de aramida combinan una elasticidad limitada conextraordinaria resistencia y durabilidad
- Adecuado para equipos eléctricos para exteriores, electrodomésticos y aplicaciones industriales en las que normalmente se utilizan correas de potencia fraccional (FHP)
- La baja colocación del cordón en un perfil delgado proporciona una extrema visibilidad
- Cumple con los estándares de resistencia al aceite y al calor ARPM/RMA IP-3-2 .Cumple con REACH y RoHS 2 .
Especificaciones
- Categoría de correaCorrea trapezoidal de potencia media de caballo FHP
- Sección4L
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal66 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
- Material del cordón de refuerzoAramida
- Características de resistenciaResistente al calor y al aceite
- Altura total0.3125 pulg.
- Ancho superior1/2 pulg.
- Longitud efectiva1681 mm / 66.18 pulg.
- ColorVerde
- MaterialPolicloropreno (neopreno)
- País de origenMX
- Estándares cumplidosCumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor
- Número comercial4L660K
- Número de Upc del fabricante072053004717
- UPC_NO072053004717
- Peso0.40 lb
- Número de catálogo del fabricante4L660K
- Tipo de bandaCinturón con extremos unidos
- Tipo de correaCorrea en V
- Sección transversal4L
- DescripciónDiseñado como alternativa a las correas convencionales de uso ligero, con una construcción de alto rendimiento para ofrecer más potencia, menos elasticidad y una vida útil más larga.
- Circunferencia exterior1678 mm / 66.05 pulg.
- Ángulo38
- Altura de la correa5/16 pulg.
- Cinturón/bandaCinturón
- Parte posterior del cinturónSuave
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Cinturón interiorSuave
- ConstrucciónCon banda
- Material del cableAramida
- Temperatura máxima+140°F / +60 °C
- Temperatura mínima-22°F / -30 °C
- Número de ladosDe una cara
- Conductivo estáticoNo
- Grosor7 mm
- Marca comercialCon alimentación
- Conjunto de unidadesNo
- Detalles adicionalesLas correas trapezoidales PoweRated® están diseñadas como alternativa a las correas convencionales de uso ligero, con una construcción de alto rendimiento para ofrecer más potencia, menos elasticidad y una vida útil más larga.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.