Descripción general
- Construcción descubierta para un embrague suave en equipos accionados por amortiguadores, parte trasera al ralentí
- Las cuerdas de tracción de aramida combinan una elasticidad limitada conextraordinaria resistencia y durabilidad
- Adecuado para equipos eléctricos para exteriores, electrodomésticos y aplicaciones industriales en las que normalmente se utilizan correas de potencia fraccional (FHP)
- La baja colocación del cordón en un perfil delgado proporciona una extrema visibilidad
- Cumple con los estándares de resistencia al aceite y al calor ARPM/RMA IP-3-2 .Cumple con REACH y RoHS 2 .
Especificaciones
- Categoría de correaCorrea trapezoidal de potencia media de caballo FHP
- Sección4L
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal77 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
- Material del cordón de refuerzoAramida
- Características de resistenciaResistente al calor y al aceite
- Altura total0.3125 pulg.
- Ancho superior1/2 pulg.
- Longitud efectiva1960 mm / 77.18 pulg.
- ColorVerde
- MaterialPolicloropreno (neopreno)
- País de origenMX
- Estándares cumplidosCumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor
- Número comercial4L770K
- Número de Upc del fabricante072053004823
- UPC_NO072053004823
- Peso0.49 lb
- Número de catálogo del fabricante4L770K
- Tipo de bandaCinturón con extremos unidos
- Tipo de correaCorrea en V
- Sección transversal4L
- DescripciónDiseñado como alternativa a las correas convencionales de uso ligero, con una construcción de alto rendimiento para ofrecer más potencia, menos elasticidad y una vida útil más larga.
- Circunferencia exterior1957 mm / 77.05 pulg.
- Ángulo38
- Altura de la correa5/16 pulg.
- Cinturón/bandaCinturón
- Parte posterior del cinturónSuave
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Cinturón interiorSuave
- ConstrucciónCon banda
- Material del cableAramida
- Temperatura máxima+140°F / +60 °C
- Temperatura mínima-22°F / -30 °C
- Número de ladosDe una cara
- Conductivo estáticoNo
- Grosor7 mm
- Marca comercialCon alimentación
- Conjunto de unidadesNo
- Detalles adicionalesLas correas trapezoidales PoweRated® están diseñadas como alternativa a las correas convencionales de uso ligero, con una construcción de alto rendimiento para ofrecer más potencia, menos elasticidad y una vida útil más larga.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.