Motion
3/8VP1800

Gates
3/8VP1800

Correa en V estrecha Predator Powerband - 8V, 1 pulg. de ancho superior, 3 hebras, 180 pulg. de longitud exterior nominal, lisa
Artículo MI #00725555
No. Fabricante 3/8VP1800
Precio3,171.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/8VP1800

Correa en V estrecha Predator Powerband - 8V, 1 pulg. de ancho superior, 3 hebras, 180 pulg. de longitud exterior nominal, lisa
Artículo MI #00725555
No. Fabricante 3/8VP1800
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
Su precio$3,171.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8VP1800 BANDA DE ALIMENTACIÓN
  • Los compuestos de caucho de neopreno mejorados proporcionan una excelente resistencia al aceite y al calor
  • La construcción con cuerda de tracción de aramida es más resistente que el acero y puede soportar hasta 2.2times (o 40%) más caballos de fuerza que las correas trapezoidales estándar.El retensado mínimo reduce las necesidades de mantenimiento; menosmantenimiento, menos tiempo de inactividad
  • El protector Bareback sin caucho con superficie y tratado especialmente permite un deslizamiento momentáneo debido a sobrecargas excesivassin dañar la correa y resiste el deslizamiento y las fuerzas de cizallamiento a cargas máximas sin generar calor excesivo y resiste la penetración de materiales extraños
  • Cubierta de doble tejido con resistencia extrema a la abrasión y al desgaste
  • Las curvas de Gates proporcionan un contacto completo con las ranuras de las poleas paracarga uniforme de cables, desgaste uniforme y mayor vida útil de la correa.Disponible bajo demanda en conjuntos emparejados (no apto para V80® programas)
  • Diseñadas como correas de repuesto de calidad de equipo original para aplicaciones de trabajo pesado expuestas a cargas pulsantes o cargas de choque pesadas, como minería, agricultura, procesamiento de madera, equipos petrolíferos, construcción y operaciones de arena/gravedad
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    8VP
  • Número de hebras
    3
  • Longitud exterior nominal
    180 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    1 pulg.
  • Estilo cinturón
    PREDATOR® POWERBAND®
  • Ancho de costilla
    1.0000 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Altura total
    0.8750 pulg.
  • Ancho superior
    3 pulg.
  • Longitud efectiva
    4572 mm / 180 pulg.
  • Color
    Marrón
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • País de origen
    MX
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de Upc del fabricante
    072053469424
  • UPC_NO
    072053469424
  • Peso
    21.08 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    3/8VP1800
  • Descripción
    Hechas para asumir sus trabajos más difíciles, las correas con banda Predator Single y PowerBand son las correas trapezoidales de alta resistencia líderes del mercado. La construcción de la correa, más resistente que el acero, está diseñada para manejar motores de alta potencia, cargas de choque frecuentes, altas temperaturas y los entornos operativos más hostiles en aplicaciones extremadamente exigentes. Proporcionan una extraordinaria resistencia a los impactos, capacidad y resistencia al desgaste. Únicos por su extrema robustez y alta capacidad de carga, son inigualables.
  • Circunferencia exterior
    4600 mm / 181.1 pulg.
  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    7/8 pulg.
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Cinturón interior
    Suave
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Aramida
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Conductivo estático
    No
  • Grosor
    25 mm
  • Marca comercial
    Banda de potencia de Predator de
  • Conjunto de unidades
    No
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos