Motion
5L600K

Gates
5L600K

Con clasificación FHP PoweRated - 5L, 21/32 pulgadas de ancho superior, 1 hebra, 60 pulgadas de largo exterior nominal, suave
Artículo MI #00725568
No. Fabricante 5L600K
Precio47.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5L600K

Con clasificación FHP PoweRated - 5L, 21/32 pulgadas de ancho superior, 1 hebra, 60 pulgadas de largo exterior nominal, suave
Artículo MI #00725568
No. Fabricante 5L600K
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
Su precio$47.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6960 CINTURÓN ALIMENTADO
  • Construcción descubierta para un embrague suave en equipos accionados por amortiguadores, parte trasera al ralentí
  • Las cuerdas de tracción de aramida combinan una elasticidad limitada conextraordinaria resistencia y durabilidad
  • Adecuado para equipos eléctricos para exteriores, electrodomésticos y aplicaciones industriales en las que normalmente se utilizan correas de potencia fraccional (FHP)
  • La baja colocación del cordón en un perfil delgado proporciona una extrema visibilidad
  • Cumple con los estándares de resistencia al aceite y al calor ARPM/RMA IP-3-2 .Cumple con REACH y RoHS 2 .

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Correa trapezoidal de potencia media de caballo FHP
  • Sección
    5L
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    60 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Características de resistencia
    Resistente al calor y al aceite
  • Altura total
    0.3750 pulg.
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    1528 mm / 60.16 pulg.
  • Color
    Verde
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • País de origen
    MX
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor
  • Número comercial
    5L600K
  • Número de Upc del fabricante
    072053005417
  • UPC_NO
    072053005417
  • Peso
    0.57 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    5L600K
  • Tipo de banda
    Cinturón con extremos unidos
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Sección transversal
    5L
  • Descripción
    Diseñado como alternativa a las correas convencionales de uso ligero, con una construcción de alto rendimiento para ofrecer más potencia, menos elasticidad y una vida útil más larga.
  • Circunferencia exterior
    1525 mm / 60.05 pulg.
  • Ángulo
    36
  • Altura de la correa
    3/8 pulg.
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Cinturón interior
    Suave
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Aramida
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Conductivo estático
    No
  • Grosor
    9 mm
  • Marca comercial
    Con alimentación
  • Conjunto de unidades
    No
  • Detalles adicionales
    Las correas trapezoidales PoweRated® están diseñadas como alternativa a las correas convencionales de uso ligero, con una construcción de alto rendimiento para ofrecer más potencia, menos elasticidad y una vida útil más larga.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos