QD2/3V2.50

Gates
QD2/3V2.50

Bandeja - Sección de banda 3V , ranura 2 , 2.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie JA, Material de hierro fundido
Artículo MI #00725873
No. Fabricante QD2/3V2.50
Precio114.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD2/3V2.50

Bandeja - Sección de banda 3V , ranura 2 , 2.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie JA, Material de hierro fundido
Artículo MI #00725873
No. Fabricante QD2/3V2.50
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
Su precio$114.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2/3V2.50 HOJA QD-JA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0938 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-3/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.45 pulg.
  • Ancho general
    1-3/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7872-2025
  • Número de Upc del fabricante
    072053098112
  • UPC_NO
    072053098112
  • Peso
    1.18 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos