Descripción general
Descripción del fabricante
2/5V4.9 HOJA QD-SDS 455242
- Aísla las cargas de choque y la vibración
- Capacidad de desalineación
- Relaciones de transmisión de 6:1 o más posibles
- Bajo mantenimiento
- No se requiere lubricación
- Funcionamiento silencioso: los motores, etc., normalmente están a un nivel de dB más alto que los variadores en V
- La eficiencia del 95 % es típica
- Se requiere casquillo tipo QD
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5VX
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior4.9000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSDS
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 (1-13/16 a 1-15/16 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la cara1.6875 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 7/16 a 2 pulg.
- Diámetro de paso4.8 pulg.
- Ancho general2.39 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO782475153183
- Peso3.95 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.