QD3/5V5.50

Gates
QD3/5V5.50

Rodillo - Sección de banda 5V , ranura 3 , 5.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material hierro fundido
Artículo MI #00726039
No. Fabricante QD3/5V5.50
Precio388.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD3/5V5.50

Rodillo - Sección de banda 5V , ranura 3 , 5.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material hierro fundido
Artículo MI #00726039
No. Fabricante QD3/5V5.50
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
Su precio$388.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/5V5.5 HOJA DE SDS

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.3125 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-15/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.4 pulg.
  • Ancho general
    2-3/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7874-3055
  • Número de Upc del fabricante
    072053099621
  • UPC_NO
    072053099621
  • Peso
    6.47 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos