QD3/5V6.30

Gates
QD3/5V6.30

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 3 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 6.3000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #00726063
No. Fabricante QD3/5V6.30
Precio547.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD3/5V6.30

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 3 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 6.3000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #00726063
No. Fabricante QD3/5V6.30
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
Precio547.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/5V6.3 HOJA SK

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    6.3000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.2 pulg.
  • Ancho general
    2-3/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7874-3063
  • Número de Upc del fabricante
    072053099645
  • UPC_NO
    072053099645
  • Peso
    9.57 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos