Descripción general
Descripción del fabricante
3 5V 670 SK HI-CAP QD SHEAVE
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Número de ranuras3
- Diámetro exterior6.7000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/2 x 1/8 (2-3/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 1/16 (2-5/16 a 2-1/2 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la cara2.3750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.6250 pulg.
- Diámetro de paso6.6 pulg.
- Ancho general2 3/8 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Altura de dimensión de almacenamiento2.5 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.875 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento6.875
- Tipo de dibujo de poleaA
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante697950114156
- UPC_NO697950114156
- Peso10.10 lb
- Tipo de montajeReversible, STD
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad