Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior23.6000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.6250 pulg.
- Ancho de la cara1.6875 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.875 - 3.500 pulg.
- Diámetro de paso23.5000 pulg. (5V)
- Ancho general2.6400 pulg.
- Construcción de la poleaBrazo / radio
- Altura de dimensión de almacenamiento1.6800 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento23.6000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento23.6000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante25V2360E
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289469956
- UPC_NO662289469956
- Peso60.02 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V