5V445
Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 5 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 4.4000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SD, material de hierro fundido
Artículo MI #00726213
No. Fabricante 5V445
Precio546.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 5 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 4.4000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SD, material de hierro fundido
Artículo MI #00726213
No. Fabricante 5V445
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
Su precio$546.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5V4.4X5-SD ULTRA-V SHV

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    4.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/16 (1-7/8 a 1-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/8 (1-13/16 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 1/8 (1-3/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-3/8 a 1-11/16 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.3 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672062831
  • Peso
    6.20 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo