Descripción general
Descripción del fabricante
5/5V6.30 HOJAS QD-SK
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras5
- Diámetro exterior6.3000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos0.438 - 2.625 pulg.
- Diámetro de paso6.2000 pulg. (5V)
- Número de catálogo del fabricante55V630SK
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289469178
- UPC_NO662289469178
- Peso12.92 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad