Descripción general
- Funcionamiento suave
- Resistente al aceite y al calor
- Larga vida útil de la correa
- Amplia selección de tamaños
- Disipación estática
- De vuelta por la garantía Iron Glad de Carlisle
Especificaciones
- Ancho superior1.44 pulg.
- Longitud total49.3 pulg.
- Ángulo de ranura22 °
- MaterialEPDM
- Longitud del paso486 mm
- Serie de correas2322V
- Número de Upc del fabricante785201748943
- UPC_NO785201748943
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación