Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Número de ranuras6
- Diámetro exterior5.2000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSD
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 7/16 a 2 pulg.
- UPC_NO698672063210
- Peso9.90 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V