Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5VX
- Número de ranuras6
- Diámetro exterior5.9000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 (1-3/4 to 2-1/8 Bore) in, 1/2 x 1/8 (2-3/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 to 9/16 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-3/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-5/16 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-3/8 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in, 5/8 x 1/8 (2-1/4) in
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la cara4.4375 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-5/8 pulg.
- Diámetro de paso5.8 pulg.
- Ancho general4-7/16 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672063470
- Peso12.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V