Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras4
- Diámetro exterior22.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 (3-13/16 calibre) pulg., 1 x 1/8 (4 a 4-1/2 calibre) pulg., 1 x 3/8 (3-7/8 a 3-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-7/8 a 2-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 1/16 (3-5/16 a 3-3/4 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- Ancho de la cara4.8750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
- Diámetro de paso22.2 pulg.
- Ancho general4-7/8 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672071260
- Peso138.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V