4-8V40.00-M

Dodge
4-8V40.00-M

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 4 , D.E. 1016 mm, Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00726498
No. Fabricante 4-8V40.00-M
Precio5,337.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
4-8V40.00-M

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 4 , D.E. 1016 mm, Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00726498
No. Fabricante 4-8V40.00-M
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
Su precio$5,337.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4/8V40.0 HOJA QD-M 455428

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    40.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-15/16 a 5-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475155033
  • Peso
    434.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo