Descripción general
- Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales. Correas de temporización doble: Browning ofrece una línea completa de correas de temporización doble que pueden proporcionar una capacidad de carga del 100 % en cada lado.
Especificaciones
- Paso del cinturón14 mm
- Tamaño de la sección de la correa14M
- Tipo de correaHPT
- Ancho de la correa115 mm
- Diámetro internoDe 1.2500 a 2.6875 pulg.
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Dibujo CAD
- Ancho de la cara4.5300 pulg.
- Brida127 mm
- Diámetro exterior de la brida5.5620 pulg.
- Diámetro del cubo3.6900 pulg.
- Proyección del concentrador1.2000 pulg.
- Tamaño del chaveteroTipo B
- Longitud a través del orificio5.0000 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteB2814M115B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289330904
- MaterialAcero
- Orificio máximo53.975 mm
- Orificio mínimo31.75 mm
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de dientes28
- Diámetro exterior122.0978 mm
- Diámetro de paso124.7648 mm
- Tipos de productosRueda dentada HPT
- Manual de instalación de Url
- Peso23.00 lb
- Ancho115 mm