P5214M115
Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo F, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00726758
No. Fabricante P5214M115
Precio1,088.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo F, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00726758
No. Fabricante P5214M115
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
Su precio$1,088.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P52-14M-115 F HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Número de dientes
    52
  • Serie de casquillos
    F
  • Diámetro interno
    1 pulg. a 3-15/16 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    9.01 pulg.
  • Ancho de la cara
    5.25 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    9.0100 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.123 pulg.
  • Para ancho de banda
    115 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.81 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    43.40 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672592048
  • UPC_NO
    698672592048
  • Paso
    14 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo