Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa170 mm
- Número de dientes52
- Serie de casquillosF
- Diámetro interno1 pulg. a 3-15/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida9.01 pulg.
- Ancho de la cara7.38 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro de paso9.123 pulg.
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso54.20 lb
- Número de Upc del fabricante698672592055
- UPC_NO698672592055