Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa115 mm
- Número de dientes60
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoDe 1 a 4 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida11.06 pulg.
- Ancho de la cara5-1/4 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior10.417 pulg.
- Diámetro de paso10.527 pulg.
- Longitud a través del orificio3-5/8 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso60.20 lb
- UPC_NO698672592093