Motion
P6814M170
Rueda dentada Synchronous Plus, 170 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo J, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00726788
No. Fabricante P6814M170
Precio1,929.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 170 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo J, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00726788
No. Fabricante P6814M170
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
Precio1,929.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P68-14M-170 J HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    170 mm
  • Número de dientes
    68
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    12-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    7-3/8 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    11.82 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.93 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4-1/2 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    99.30 lb
  • UPC_NO
    698672592154

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo