P21614M55-F

Martin
P21614M55-F

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 55 mm, 216 dientes, casquillo, F
Artículo MI #00726793
No. Fabricante P21614M55-F
Precio3,404.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P21614M55-F

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 55 mm, 216 dientes, casquillo, F
Artículo MI #00726793
No. Fabricante P21614M55-F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,404.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P21614M55-F SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Tipo de correa
    14MM
  • Ancho de la correa
    2.1654 pulg.
  • Diámetro interno
    De 1 a 4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    F
  • Dibujo CAD
  • Diámetro del cubo
    7.75 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950780429
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de dientes
    216
  • Diámetro exterior
    37.79 pulg.
  • Diámetro de paso
    37.896 pulg.
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    205.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos