Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa20 mm
- Número de dientes28
- Serie de casquillosQT
- Diámetro internoDe 1/2 a 1-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida3.15 pulg.
- Ancho de la cara1-1/8 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior2.759 pulg.
- Diámetro de paso2.807 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso1.00 lb
- UPC_NO698672580762