B288M50B
3551413 Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 28 dientes, stock rugoso
Artículo MI #00726857
No. Fabricante B288M50B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3551413 Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 28 dientes, stock rugoso
Artículo MI #00726857
No. Fabricante B288M50B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B28-8M-50 B HTD SPKT
  • Polea síncrona HPT, orificio simple mínimo Ideal para huellas de accionamiento compactas Adecuado para aplicaciones de más de 500 RPM

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tamaño de la sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    HPT
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 1.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Dibujo CAD
  • Ancho de la cara
    1.9700 pulg.
  • Brida
    80.01 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    2.3800 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.3400 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.6200 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Tipo B
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    B288M50B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289334810
  • Material
    Acero
  • Orificio máximo
    31.75 mm
  • Orificio mínimo
    12.7 mm
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    28
  • Diámetro exterior
    70.0024 mm
  • Diámetro de paso
    71.2978 mm
  • Tipos de productos
    Rueda dentada HPT
  • Manual de instalación de Url
  • Peso
    3.99 lb
  • Ancho
    50 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo